VQZ2121-5LO1-C6F-Q
VQZ**2*, Series 1000/2000/3000, Válvula solenoide de 5 puertos, con puertos en el cuerpo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VQZ2121-5LO1-C6F-Q
Rubix:799246996000
fabricante:00536526

Documentos
Detalles de producto : VQZ2121-5LO1-C6F-Q
Las válvulas solenoide de montaje en base de la Serie VQZ combinan conveniencia con durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las válvulas solenoide VQZ con puertos en el cuerpo combinan flexibilidad con alto rendimiento y larga vida en un diseño de cuerpo en línea.
Cualidades
Fluido: aire, gas inerte Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa Área efectiva mm 2 (Cv): sello metálico 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7); sello de caucho 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9) Voltaje nominal de la bobina: 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W: sello metálico 25 o menos; sello de caucho 30 o menos Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C
Información técnica
Atributos
| Tipo | vqz**2*, series 1000/2000/3000, válvula solenoide de 5 puertos, con puertos en el cuerpo |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,32 € Sin IVA
/ unidad
74,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días