VP542-5DUD1-03FA

VP500, válvula pilotada de 3 vías

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP542-5DUD1-03FA
Rubix:799240850000
fabricante:VP542-5DUD1-03FA
brand logo

Resumen técnico

Tipovp500, válvula poppet accionada por piloto de 3 puertos
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VP542-5DUD1-03FA


Alta capacidad de flujo: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Bajo consumo de corriente: 1,8 W (DC). Puede utilizarse como válvula de retención o válvula distribuidora. Se puede cambiar de normalmente cerrada a normalmente abierta. Apta para vacío: hasta -101,2 kPa.

Cualidades

Válvula pilotada de 3 vías (VP500). Tamaño de puerto: 3/8, 1/4. Carcasa con puerto, montada sobre la base. Normalmente cerrada o normalmente abierta (intercambiable).

Información técnica


Atributos
Tipovp500, válvula poppet accionada por piloto de 3 puertos
Número de puertos3
109,21 Sin IVA
/ unidad
132,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días