VSVA-B-P53C-ZD-D2-1T1L

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VSVA-B-P53C-ZD-D2-1T1L
Rubix:798203900000
fabricante:560824
EAN:4052568208028
VSVA-B-P53C-ZD-D2-1T1L Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula estándar vsva enchufable
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-P53C-ZD-D2-1T1L


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto810,5 g
Tipoválvula estándar vsva enchufable
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2800 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,79 Sin IVA
/ unidad
287,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días