VP742-5YOD1-03FA

VP700, válvula pilotada de 3 orificios

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VP742-5YOD1-03FA
Rubix:799249705000
fabricante:VP742-5YOD1-03FA
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula 3/2
Número de puertos3
Documentos

Detalles de producto : VP742-5YOD1-03FA


Alta capacidad de caudal : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía : 1.8W(DC). Posibilidad de utilizar la electroválvula como válvula de selección o válvula de división. Posibilidad de pasar del estilo normalmente cerrado al estilo normalmente abierto. Vacío aplicable : Hasta -101,2kPa.

Cualidades

Válvula pilotada de 3 orificios (VP700). Tamaño del orificio : 3/8, 1/2. Orificio del cuerpo, montado sobre base. Normalmente cerrado o normalmente abierto (modifiable).

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula 3/2
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,47 Sin IVA
/ unidad
183,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días