VP744-5YZ1-04F-S1-X555
VP544/744-X555/585, válvula doble de alivio de presión residual con función de arranque suave, ISO13849-1
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VP744-5YZ1-04F-S1-X555
Rubix:799239366000
fabricante:VP744-5YZ1-04F-S1-X555

Documentos
Detalles de producto : VP744-5YZ1-04F-S1-X555
Versión especial de la válvula de la serie VP que cumple la norma de seguridad ISO13849-1, categorías 1 y 2. Se trata de una válvula doble de alivio de presión residual con detección de la posición de la válvula principal.
Cualidades
Normas de seguridad ISO13849-1 para categoría 3 y 4. Con función de arranque suave. Se puede detectar la posición de la válvula energizada/desenergizada. Redundancia. Estrangulador seleccionable (Ø 1, Ø 1.5, Ø 2), interruptor límite de seguridad seleccionable. Conexión modular a la unidad FRL.
Información técnica
Atributos
| Tipo | vp544/744-x555/585, válvula de descarga de presión residual doble con función de arranque suave, iso13849-1 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1254,29 € Sin IVA
/ unidad
1517,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días