VP342K-5DZ1-01FA

VP300, válvula de clapeta pilotada de 3 orificios

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP342K-5DZ1-01FA
Rubix:799244583000
fabricante:VP342K-5DZ1-01FA
brand logo

Resumen técnico

Tipovp300, válvula pilotada de 3 vías
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VP342K-5DZ1-01FA


Alta capacidad de caudal: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: 1.8W(DC). Posibilidad de utilizar la electroválvula como válvula de selección o válvula de derivación. Posibilidad de pasar del tipo normalmente cerrado al tipo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101,2kPa.

Cualidades

Válvula de clapeta pilotada de 3 puertos (VP300). Tamaño del puerto: 1/8, 1/4. Soportada por el cuerpo, montada sobre la base. Normalmente cerrado o normalmente abierto (modificable).

Información técnica


Atributos
Tipovp300, válvula pilotada de 3 vías
Número de puertos3
97,85 € Sin IVA
/ unidad
118,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días