VQC2401NR-5B1

Electroválvula VQC1000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQC2401NR-5B1
Rubix:798366666000
fabricante:VQC2401NR-5B1
EAN:3618036550092
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VQC2401NR-5B1


La serie VQC tiene cinco paquetes de cableado estándar que aportan un mundo de facilidad al trabajo de cableado y mantenimiento, mientras que las carcasas protectoras de tres de ellos cumplen con los estándares IP67 para protección contra polvo y humedad. El uso de conectores de múltiples patillas para reemplazar el cableado dentro de los bloques del colector proporciona flexibilidad cuando se agregan estaciones o se cambia la configuración del colector. La serie VQC tiene tiempos de respuesta sobresalientes y una larga vida útil.
VQC2000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos

Información técnica


Atributos
Peso neto112 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
115,17 € Sin IVA
/ unidad
139,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días