GN 923.3-160-K16-R-SR RUEDAS MANUALES SOLIDAS CON MANGO PLEGABLE
Volantes con mango retráctil, mango bloqueado
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 923.3-160-K16-R-SR
Rubix:798586231000
fabricante:GN 923.3-160-K16-R-SR
EAN:4045525677715





Detalles de producto : GN 923.3-160-K16-R-SR RUEDAS MANUALES SOLIDAS CON MANGO PLEGABLE
El mango de estos volantes queda bloqueado en un orificio cónico en la posición de funcionamiento. Para invertir su posición, primero debe extraerse axialmente del cono. Un muelle de presión mantiene el mango en ambas posiciones. Cuando se desplaza hacia afuera, vuelve a engancharse automáticamente.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 740 g |
|---|---|
| Material/acabado | Aluminio |
| Diámetro | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,55 € Sin IVA
/ unidad
79,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días