MFH-5-1/4-L-B-EX

Electroválvula MFH-5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5-1/4-L-B-EX
Rubix:798200117000
fabricante:535922
EAN:4052568169725
MFH-5-1/4-L-B-EX Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5-1/4-L-B-EX


Electroválvula MFH-5-1/4-L-B-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben solicitarse por separado. Función del distribuidor=5/2, monestable, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=32 mm, Caudal nominal normal=1600 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto419 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
206,56 € Sin IVA
/ unidad
249,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días