VM131F-06-07S
VM100F, 100-serie válvula mecánica de 2/3 vías con conector one-touch
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VM131F-06-07S
Rubix:799240989000
fabricante:VM131F-06-07S

Documentos
Detalles de producto : VM131F-06-07S
Hemos actualizado y rediseñado nuestra duradera válvula mecánica de 2/3 vías, la VM 100/200-serie, con el objetivo de la simplicidad. La VM100/200 tiene un aspecto más fresco y es resistente a condiciones de trabajo severas, lo que demuestra nuestro compromiso continuo con el perfeccionamiento de nuestros productos. El diseño ligero y compacto de la serie ofrece ahorros tanto de coste como de espacio. Hay cuatro variantes de montaje, dos opciones de tubería y varios tipos de actuadores que pueden intercambiarse y/o sustituirse fácilmente. El manejo visual se ha simplificado gracias a pulsadores y mandos giratorios de colores. Además, un pequeño indicador visual en el VM100-model con puerto en la parte inferior facilita las comprobaciones de mantenimiento. La VM 100/200 es adecuada para una amplia gama de aplicaciones, incluido el vacío, y es ideal para paneles de control neumáticos y para fijar la posición de una pieza de trabajo mediante una señal neumática.
Cualidades
Fluido: aire y gas inerte. Formato compacto. Ligero. Opciones de tubería: conexión lateral, conexión inferior. El montaje con una abrazadera facilita el reemplazo. Diversos tipos de actuadores.
Información técnica
Atributos
| Tipo | vm100f, 100 series válvula mecánica de 2/3 vías con racor one-touch |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,06 € Sin IVA
/ unidad
44,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días