VM130-F01-34YA
VM100, válvula mecánica con orificio 2/3 serie 100
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VM130-F01-34YA
Rubix:799243894000
fabricante:VM130-F01-34YA
Documentos
Detalles de producto : VM130-F01-34YA
Hemos actualizado nuestra válvula mecánica de larga duración con orificio 2/3, la serie VM 100/200, que ha sido rediseñada con miras a la simplicidad. De aspecto más brillante, el VM100/200 puede resistir condiciones de explotación difíciles, lo que demuestra nuestro compromiso permanente con el perfeccionamiento de nuestros productos. El diseño ligero y compacto de la serie permite ahorrar costes y espacio. Ofrece cuatro variantes de montaje, dos opciones de tubería y varios tipos de actuadores que pueden intercambiarse y/o sustituirse fácilmente. El control visual se ha simplificado gracias a pulsadores de color y a selectores rotativos; además, un pequeño indicador visual en el modelo VM100 con orificio inferior facilita las inspecciones de mantenimiento. Apto para una amplia gama de aplicaciones, incluido el vacío, el VM 100/200 es ideal para los paneles de control neumático y la confirmación de la posición de una pieza mediante una señal neumática.
Cualidades
Fluido: Aire/gas inerte. Tamaño compacto. Opciones de tubería: Posibilidad de elegir el método de montaje con el orificio lateral. Variedad de tipos de actuadores.
Información técnica
Atributos
| Tipo | vm100, 100-serie válvula mecánica de 2/3 vías |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,84 € Sin IVA
/ unidad
45,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días