MN1H-5/3G-D-3-C

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MN1H-5/3G-D-3-C
Rubix:798073737000
fabricante:159705
EAN:4052568126957
MN1H-5/3G-D-3-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MN1H-5/3G-D-3-C


Electroválvula MN1H-5/3G-D-3-C con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/3, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=65 mm, Caudal nominal normal=4100 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)195x78x106 mm
Peso neto1001 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico4100 l/min
319,24 € Sin IVA
/ unidad
386,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días