Referencias
Festo:MHA1-M4H-2/2G-0,9-HC
Rubix:798199937000
fabricante:197036
EAN:4052568081621

Resumen técnico
| Tipo | válvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1 |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Documentos
Detalles de producto : MHA1-M4H-2/2G-0,9-HC
Electrodistribuidor MHA1-M4H-2/2G-0,9-HC Base de distribuidor para montaje individual y en batería, dimensiones particularmente reducidas, con conector trasero. Función de distribuidor=2/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=10 mm, Caudal nominal normal=14 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 2 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21 g |
|---|---|
| Tipo | válvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1 |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,72 € Sin IVA
/ unidad
40,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días