VG342-5DZ-10-M-X87

VG342-X87, Válvula de liberación de presión residual doble, electroválvula de 3 vías, ISO13849-1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VG342-5DZ-10-M-X87
Rubix:799241017000
fabricante:VG342-5DZ-10-M-X87
brand logo

Resumen técnico

Tipovg342-x87, válvula de alivio de presión residual doble, válvula solenoide de 3 vías, iso13849-1
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VG342-5DZ-10-M-X87


La serie VG342 es una electroválvula de clapeta pilotada de 3 orificios que puede utilizarse como selector o divisor (piloto externo). El accionamiento puede modificarse entre los tipos N.C., N.O. o piloto externo. La VG342 puede utilizarse en vacío o a bajas presiones. No se requiere lubricación.

Cualidades

Norma de seguridad ISO13849-1 para las categorías 3 y 4La posición de la válvula excitada/desexcitada puede detectarseRedundancia.

Información técnica


Atributos
Tipovg342-x87, válvula de alivio de presión residual doble, válvula solenoide de 3 vías, iso13849-1
Número de puertos3
1300,41 Sin IVA
/ unidad
1573,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días