VSVA-B-M52-AZD-D2-1T1L
Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VSVA-B-M52-AZD-D2-1T1L
Rubix:798203896000
fabricante:560820
EAN:4052568006105

Documentos
Detalles de producto : VSVA-B-M52-AZD-D2-1T1L
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 735,3 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar vsva enchufable |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 2900 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,86 € Sin IVA
/ unidad
204,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días