Referencias
Mitutoyo:514-104
Rubix:798589210000
EAN:4946368096254

Detalles de producto : 514-104 CALIBRE DE ALTURAS
Cualidades
•You can take accurate and fast readings thanks to the satin chrome finished main and vernier scales
A carbide-tipped scriber is provided
A carbide-tipped scriber is provided
Información técnica
Atributos
| Altura de seguimiento | 450 mm |
|---|---|
| Pie de rey | 0.02 mm |
| Digital | no |
| Resolución | 0.02 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
958,00 € Sin IVA
/ unidad
1159,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días