Referencias
Mitutoyo:514-107
Rubix:798890106000
fabricante:514-107
EAN:4946368096285

Detalles de producto : CALIBRE DE ALTURA 514-107
Cualidades
•You can take accurate and fast readings thanks to the satin chrome finished main and vernier scales
A carbide-tipped scriber is provided
A carbide-tipped scriber is provided
Información técnica
Atributos
| Altura de seguimiento | 600 mm |
|---|---|
| Pie de rey | 7 mm |
| Digital | no |
| Resolución | 0.02 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1317,00 € Sin IVA
/ unidad
1593,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días