Referencias
Buff:ARC PROTECT +FR BALACLAVA
Rubix:798559093000


Resumen técnico
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Material Principal | poliamida |
Documentos
Detalles de producto : 110788.799.10.00 ARC PROTECH+FR BALACLAVA BUFF
Pasamontañas fabricada con fibras de aramida, fibras de Viscosa ignífuga y elastómero para un mayor confort. Ofrece protección frente a los riesgos térmicos derivados por arco eléctrico. Perfecta para llevar debajo del casco. Prenda con propiedades ignífugas y antiestáticas permanentes.
• Certificado por normas: EN ISO 13688/13, EN 1149-5:08, EN ISO 11612:15, EN 15614:07 y EN 11611/15. Tejido testado según la norma de arco eléctrico EN 61482-2:10 ATPV 17,70 cal/cm2.
• Certificado por normas: EN ISO 13688/13, EN 1149-5:08, EN ISO 11612:15, EN 15614:07 y EN 11611/15. Tejido testado según la norma de arco eléctrico EN 61482-2:10 ATPV 17,70 cal/cm2.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Material Principal | poliamida |
| Material | fibras de aramida/fibras de viscosa ignífuga/elastómero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,60 € Sin IVA
/ unidad
53,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días