ZPT50BN-A6

Con anillo de bloqueo - ZPT (B)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT50BN-A6
Rubix:799243110000
fabricante:ZPT50BN-A6
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro50 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT50BN-A6


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada

Cualidades

Tamaños de ventosa: Ø 6 - Ø 50 mm Formas: tipo fuelle Materiales: Caucho fluorado, NBR conductor, Caucho de silicona conductor, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano Opciones: Rosca macho y hembra, entrada de vacío vertical.

Información técnica


Atributos
Materialnbr
Diámetro50 mm
Formafuelle
Tipoventosa de vacío
20,38 € Sin IVA
/ unidad
24,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días