Referencias

Festo:ESV-30-BS
Rubix:798201600000
fabricante:191059
EAN:4052568043537
ESV-30-BS Vacuum suction cup

Resumen técnico

Materialsilicona
Diámetro30 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESV-30-BS


Ventosa de vacío ESV-30-BS Pieza de desgaste, fácilmente sustituible Compensador de altura de la ventosa=8 mm, Radio mín. de la pieza=80 mm, Diámetro de la ventosa=30 mm, Volumen de la ventosa=4,07 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x10x60 mm
Peso neto6,87 g
Materialsilicona
Diámetro30 mm
Formaredondo
Tipoesv
11,89 Sin IVA
/ unidad
14,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días