Referencias
SMC:ZP50BF
Rubix:798401312000

Documentos
Detalles de producto : ZP50BF
Las copas de vacío ZP series están disponibles en 19 diámetros desde 2 hasta 200mm, 6 materiales para copas y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa plana, plana con costillas, profunda y de fuelle son estándar, pero si estos no cumplen con los requisitos de su aplicación, contáctenos sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (B), Ventosa de vacío con anillo de fijación
Cualidades
Almohadilla de vacío con anillo de bloqueo
Pieza de repuesto
Diámetros de almohadilla desde 2mm hasta 50mm
Estilos de almohadilla: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Pieza de repuesto
Diámetros de almohadilla desde 2mm hasta 50mm
Estilos de almohadilla: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 57x57x38 mm |
|---|---|
| Peso neto | 36 g |
| Material | fluoroelastómero |
| Diámetro | 50 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,59 € Sin IVA
/ unidad
20,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días