Referencias
Festo:ESV-20-ES
Rubix:798198162000
fabricante:191025
EAN:4052568043339

Documentos
Detalles de producto : ESV-20-ES
Ventosa de vacío ESV-20-ES, Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable, Min. radio de la pieza de trabajo=30 mm, Diámetro de la ventosa=20 mm, Volumen de la ventosa=0,722 cm3, Posición de la conexión=superior, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,3 g |
|---|---|
| Material | silicona |
| Diámetro | 20 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,28 € Sin IVA
/ unidad
11,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días