ESV-100-GT

Ventosas de vacío ESV

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ESV-100-GT
Rubix:798201884000
fabricante:526005
EAN:4052568083311
ESV-100-GT Vacuum suction cup

Resumen técnico

Materialelastómero de poliuretano de alto rendimiento
Diámetro100 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESV-100-GT


Ventosa de vacío ESV-100-GT Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Compensador de altura para soporte de ventosa=9 mm, Radio mínimo de la pieza de trabajo=135 mm, Diámetro de la ventosa=100 mm, Volumen de la ventosa=53,9 cm3, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto67,7 g
Materialelastómero de poliuretano de alto rendimiento
Diámetro100 mm
Formaredondo
Tipoesv
38,86 € Sin IVA
/ unidad
47,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días