VENTOSA B35XP PU 30/60 REF 0205002
Ventosas de fuelle B-XP Poliuretano
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Piab:0205002
Rubix:799052463000
fabricante:0205002



Documentos
Detalles de producto : VENTOSA B35XP PU 30/60 REF 0205002
Adecuadas para superficies irregulares y porosas como el cartón, etc. Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad del caucho y resistencia al desgaste del poliuretano. El material de las ventosas DURAFLEX® no deja marcas.
Cualidades
Adecuadas para un ajuste de nivel limitado con buena estabilidad.
Excelente rendimiento de agarre en objetos rugosos y porosos o con fugas superficiales, como cartón, piezas de plástico texturizadas y materiales compuestos (superficie sin tratar, en bruto).
En la ventosa de dos colores, el fuelle y el labio de sellado tienen diferentes durezas, lo cual hace que la ventosa sea fuerte y estable en cuanto a aceleración y velocidad, y al mismo tiempo, suave y flexible.
Las ventosas DURAFLEX® están hechas de un material especialmente desarrollado que combina la elasticidad del caucho y la resistencia al desgaste del poliuretano.
El material DURAFLEX® no deja marcas.
Aplicaciones
Plastic part removal;Montaje de componentes de acabado interior y exterior;Cajas y contenedores;Alimentación de hojas separadoras;Formado y apertura/cierre de cajas;Alimentación rotativa de cartones;Formado, carga y descarga de bandejas;Pick and place robotizado y embalaje;Alimentación y clasificación de tapas/cartones;Retirada de piezas plásticas
Información técnica
Atributos
| Material | poliuretano 30/60 (pu) |
|---|---|
| Diámetro | 35 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | sin racores |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,68 € Sin IVA
/ unidad
31,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días