VENTOSA BX52P.4K.F

Ventosas de fuelles múltiples BX-P Poliuretano

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Piab:0104729
Rubix:798285345000
fabricante:0104729
brand logo

Resumen técnico

Materialpoliuretano 30/60 (pu)
Diámetro52 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VENTOSA BX52P.4K.F


Adecuadas para superficies irregulares y porosas como el cartón, etc. Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad del caucho y resistencia al desgaste del poliuretano. El material de las ventosas DURAFLEX® no deja marcas.

Cualidades

Adecuadas para ajuste de nivel y para superficies irregulares y porosas como cartón, etc. En la ventosa bicolor, el fuelle y el labio de sellado son de diferente dureza, lo que hace que la ventosa sea fuerte y estable y, al mismo tiempo, suave y flexible. Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad del caucho y resistencia al desgaste del poliuretano. El material DURAFLEX® no deja marcas.

Aplicaciones

Plastic part removal;Montaje de componentes de acabado interior y exterior;Cajas y contenedores;Alimentación de hojas separadoras;Formado y apertura/cierre de cajas;Alimentación rotativa de cartones;Formado, carga y descarga de bandejas;Pick and place robotizado y embalaje;Alimentación y clasificación de tapas/cartones;Retirada de piezas plásticas

Información técnica


Atributos
Materialpoliuretano 30/60 (pu)
Diámetro52 mm
Formafuelle
Tipocon filtro
Temperatura mín.10 °C
Temperatura máx.50 °C
39,19 € Sin IVA
/ unidad
47,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días