ZP10DN 00047756

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP10DN
Rubix:752102979043
EAN:3618036478853
ZP (U,C,D,B), Vacuum Pad Unit with Lock Ring

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro10 mm
Formaprofundo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP10DN 00047756


Las ventosas de vacío de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros de 2 a 200 mm, materiales de 6 ventosas y diseños de 4 ventosas, y ofrecen una amplia selección para elegir. Los diseños de 4 tazas son planos, planos con nervaduras, profundos y con fuelles, pero si estos no cumplen con los requisitos de su aplicación, póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han hecho a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (D), Ventosa de vacío con anillo de fijación

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x15x13 mm
Peso neto3 g
Materialnbr
Diámetro10 mm
Formaprofundo
Tipoalmohadilla de vacío
7,71 € Sin IVA
/ unidad
9,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días