ZPR40CNK10-08-A14
Con anillo de bloqueo y amortiguador - ZPR (U,C)(J,K)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ZPR40CNK10-08-A14
Rubix:799254936000
fabricante:ZPR40CNK10-08-A14
EAN:3618035296816

Documentos
Detalles de producto : ZPR40CNK10-08-A14
Para la adsorción de piezas de trabajo generales
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 2 - Ø 50 mm Formas: Tipo plano, Tipo plano con nervaduras Materiales: Caucho fluorado, NBR inductivo, Goma de silicona inductiva, NBR, Goma de silicona, Caucho de uretano Opciones: Racor one-touch, entrada lateral de vacío.
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | vacuum pad |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,06 € Sin IVA
/ unidad
78,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días