ZP16CTS

Compacto delgado - ZP-*T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP16CTS
Rubix:799243841000
fabricante:ZP16CTS
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro16 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP16CTS


Las copas de vacío de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros desde 2 hasta 200 mm, 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, lo que ofrece una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa — plano, plano con nervaduras, profundo y fuelle — son estándar, pero si estos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos acerca de su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.

Cualidades

Tamaños de copa: Ø 10 - Ø 16 mm Formas: Tipo plano delgado, Tipo plano delgado con nervaduras Materiales: NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano, Caucho fluorado, NBR conductor, Caucho de silicona conductor.

Información técnica


Atributos
Materialcaucho de silicona
Diámetro16 mm
Formaplano
Tipocopa de vacío
4,34 € Sin IVA
/ unidad
5,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días