Referencias
Piab:0101129
Rubix:798356758000
fabricante:0101129



Documentos
Detalles de producto : 0101129 SUCTION CUP F20.10
Las ventosas planas de cloropreno de Piab están fabricadas para una manipulación versátil y duradera en entornos industriales. El caucho de cloropreno de alta calidad proporciona una excelente resistencia a los aceites, la abrasión y la intemperie. Su diseño plano garantiza un agarre fuerte y estable en superficies lisas, lo que las hace adecuadas para aplicaciones de packaging y fabricación en general.
Cualidades
Fabricadas con robusto caucho de cloropreno
Excelente resistencia al aceite, la abrasión y la intemperie
Diseño plano para un agarre fuerte y estable
Adecuadas para superficies lisas y planas
Resistentes para un uso industrial duradero
Recomendadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
Aplicaciones
Chapa seca
Información técnica
Atributos
| Material | cloropreno (cr) |
|---|---|
| Diámetro | 20 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | ventosa f20 chloroprene |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,58 € Sin IVA
/ unidad
6,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días