VENTOSA OCF30X90P POLIURETANO 55/60 3/8 NPT 5R.N47W
Ventosas cóncavas ovaladas OCF-P de poliuretano
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Piab:0122459
Rubix:799301366000
fabricante:0122459

Documentos
Detalles de producto : VENTOSA OCF30X90P POLIURETANO 55/60 3/8 NPT 5R.N47W
Ventosas de fricción de diseño especial para superficies aceitadas, como la chapa metálica en procesos de conformado de metal. Gracias al fuerte agarre en superficies aceitadas, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas de cizallamiento, por lo general de 2 a 4 veces más que las ventosas convencionales equivalentes. Las OCF-P son adecuadas para objetos alargados con superficies ligeramente abombadas y planas, como las que se encuentran en las piezas de carrocería de la industria de la automoción. Las ventosas tienen tacos de apoyo que impiden la deformación de los objetos delgados. Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad del caucho y resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados.
Cualidades
Ventosas de fricción de diseño especial para superficies aceitadas, como la chapa metálica en procesos de conformado de metal.
El desgaste normal de la ventosa de fricción no afectará al rendimiento de la fuerza de cizallamiento a largo plazo.
La mejor opción si se utiliza aceite de prensa > 0,1g/m2 en la chapa.
Gracias al fuerte agarre en superficies aceitadas, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas de cizallamiento, por lo general de 2 a 4 veces más que las ventosas convencionales equivalentes.
El diseño "OCF" es adecuado para objetos alargados con superficies ligeramente curvadas o planas.
Tipo de racor, macho G3/8", con sistema giratorio antes de la operación de bloqueo, para facilitar el posicionamiento de la ventosa ovalada.
Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad del caucho y resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados.
Aplicaciones
Desapilado;Laterales y bastidores;Herramientas ergonómicas para puertas;Montaje e instalación de vidrio;Montaje e instalación de depósitos de gas
Información técnica
Atributos
| Material | poliuretano 55/60 (pu) |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Forma | ovalado |
| Tipo | 3/8 npt hembra |
| Temperatura mín. | 10 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,95 € Sin IVA
/ unidad
58,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días