VAS-15-1/8-SI-B

VAS ventosa

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VAS-15-1/8-SI-B
Rubix:798365229000
fabricante:1376604
EAN:4052568061890
VAS-15-1/8-SI-B Suction cup complete

Resumen técnico

Materialsilicona
Diámetro15 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VAS-15-1/8-SI-B


Ventosa completa VAS-15-1/8-SI-B Compensador de altura de la ventosa=1,2 mm, Diámetro nominal=3 mm, Diámetro de la ventosa=15 mm, Volumen de la ventosa=0,328 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x20x10 mm
Peso neto3,75 g
Materialsilicona
Diámetro15 mm
Formaredondo
Tipovas
12,23 € Sin IVA
/ unidad
14,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días