S.F26SF50.XXX.00

Ventosa

Ver información técnica

Referencias

Piab:0201216
Rubix:798568473000
fabricante:0201216
brand logo

Resumen técnico

Materialsilicona
Diámetro26 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S.F26SF50.XXX.00


El material utilizado es silicona alimentaria. No contiene pigmentos colorantes, está aprobado por la FDA (FDA 21 CFR 177. 2600. ) y cumple la normativa de la UE 1935/2004. (aprobado por la FDA). La copa es blanda y flexible y puede funcionar en un amplio rango de temperaturas.

Cualidades

Diseñado para abrir bolsas en estaciones de llenado de bolsas
También es adecuado para manipular hojas finas y delicadas, como papel y láminas de plástico
El labio fino y adaptable y el patrón de tacos inteligente evitan que el objeto o la hoja delicados sean absorbidos y se dañen, a la vez que proporcionan una mayor fuerza de elevación
Material de silicona aprobado por la FDA

Información técnica


Atributos
Materialsilicona
Diámetro26 mm
Formaredondo
Tipoventosa
6,71 € Sin IVA
/ unidad
8,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días