Referencias
SMC:ZP2-10KP
Rubix:799251867000
fabricante:ZP2-10KP
EAN:3618036476972

Documentos
Detalles de producto : ZP2-10KP
Las ventosas de la serie ZP, ZP2 y ZP3 de SMC ofrecen una línea completa de opciones de almohadillas para satisfacer todas sus necesidades de manipulación y transferencia. Una amplia gama de tamaños, formas y materiales permite a los ingenieros de diseño la flexibilidad de elegir la configuración de almohadilla adecuada, lo que hace que ZP, ZP2 y ZP3 sean adecuados para una variedad de aplicaciones de elevación rutinarias e inusuales.
Información técnica
Atributos
| Material | peek |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | ventosa con fijación de resina |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,85 € Sin IVA
/ unidad
8,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días