ZPT13BN-A6

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT13BN-A6
Rubix:799255575000
EAN:3618036452075
SMC SUCTION CUP ZPT13BN-A6

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro13 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT13BN-A6


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (B), Ventosa de vacío, Entrada vertical

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x50x19 mm
Peso neto13 g
Materialnbr
Diámetro13 mm
Formaredondo
Tipoalmohadilla de fuelle
14,84 € Sin IVA
/ unidad
17,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días