Referencias
Piab:0101183
Rubix:799302226000
fabricante:0101183



Documentos
Detalles de producto : B20MF.40.02AB
Las ventosas con fuelle de TPE sin marcas de Piab están diseñadas para manipular con suavidad y sin dejar marcas productos delicados o de gran valor. Fabricadas con elastómero termoplástico de última generación (TPE), estas ventosas proporcionan un agarre suave que no deja marcas, ideal para superficies en las que la estética es importante. El diseño con fuelle flexible se adapta a formas irregulares y compensa las diferencias de altura, garantizando una manipulación segura y fiable. Duraderas y con resistencia al desgaste, ofrecen un rendimiento constante y sin marcas en entornos de automatización exigentes.
Cualidades
Fabricado con material TPE de última generación que no deja marcas.
Agarre suave que no deja marcas para superficies delicadas o de gran valor
Diseño con fuelle flexible para formas irregulares y diferencias de altura
Resistencia al desgaste y la deformación
Mantienen la estética del producto con un manipulado que no deja marcas.
Adecuadas para placas de vidrio, chapa metálica y productos acabados
Aplicaciones
Ventosas sin marcas
Información técnica
Atributos
| Material | tpe |
|---|---|
| Diámetro | 20 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | g1/8 macho, con filtro de malla |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,12 € Sin IVA
/ unidad
19,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días