ZP3C-T50CFS-MF-AG02

Resistente a la abrasión con adaptador - ZP3C-(T)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP3C-T50CFS-MF-AG02
Rubix:799244903000
fabricante:ZP3C-T50CFS-MF-AG02
brand logo

Resumen técnico

Materialfluoroelastómero
Diámetro50 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP3C-T50CFS-MF-AG02


Para la adsorción de piezas de trabajo generales

Cualidades

Tamaños de almohadilla: Ø 40 y Ø 50 Material: FS61 (caucho a base de flúor) Dureza de la almohadilla (Shore A: ±5°): 60º Abertura del filtro de malla: 250 μm Opciones: entrada de vacío vertical con rosca macho y hembra.

Información técnica


Atributos
Materialfluoroelastómero
Diámetro50 mm
Formaredondo
Tipoalmohadilla de vacío
36,03 € Sin IVA
/ unidad
43,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días