Referencias
Festo:VASB-75-1/4-SI-B
Rubix:798314525000
fabricante:1378427
EAN:4052568105648

Documentos
Detalles de producto : VASB-75-1/4-SI-B
Ventosa completa VASB-75-1/4-SI-B El anillo de sellado no está incluido en el volumen de entrega. Compensador de altura de ventosa=15,5 mm, tamaño nominal=4 mm, diámetro de ventosa=75 mm, volumen de ventosa=65,5 cm3, posición de conexión=superior
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 78,66 g |
| Material | silicona |
| Diámetro | 75 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | vasb |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,35 € Sin IVA
/ unidad
53,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días