ZP2-10UCL

Ventosa tipo corta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP2-10UCL
Rubix:799248490000
fabricante:00732276
EAN:3618036476941
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr sin marcas
Diámetro10 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP2-10UCL


Las ventosas de vacío de la serie ZP, ZP2 y ZP3 de SMC ofrecen una línea completa de opciones de almohadillas para satisfacer todas sus necesidades de manipulación y transferencia. ? Una amplia gama de tamaños, formas y materiales permite a los ingenieros de diseño la flexibilidad para elegir la configuración de almohadilla apropiada, haciendo que las ZP, ZP2 y ZP3 sean adecuadas para una variedad de aplicaciones de elevación rutinarias y poco habituales.

Cualidades

•Ventosa de vacío de servicio pesado
Pieza de repuesto
Diámetros de la almohadilla desde 40mm hasta 125mm
Cinco materiales diferentes disponibles

Información técnica


Atributos
Materialnbr sin marcas
Diámetro10 mm
Formaplano
Tipoalmohadilla sin marcas
17,12 € Sin IVA
/ unidad
20,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días