Referencias
SMC:ZPT13BS-A6
Rubix:799248285000
fabricante:00061002
EAN:3618036451993

Documentos
Detalles de producto : ZPT13BS-A6
Para utilizarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada.
Cualidades
Tamaños de ventosa: Ø 6 - Ø 50 mm. Formas: Tipo fuelle. Materiales: Caucho fluorado, NBR conductor, Caucho de silicona conductor, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano. Opciones: Rosca macho y hembra, entrada de vacío vertical.
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona |
|---|---|
| Diámetro | 13 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | ventosa de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,21 € Sin IVA
/ unidad
18,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días