Referencias
SMC:ZP2V-BG1-10
Rubix:798363880000
fabricante:ZP2V-BG1-10
EAN:3618036469783

Resumen técnico
| Material | brass (bodies a/b); aluminum (valve); hnbr (o-ring); stainless steel (spring); cac403 equivalent (element); nbr + stainless steel (gasket) |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Forma | redondo |
Documentos
Detalles de producto : ZP2V-BG1-10
Las ventosas de vacío de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros de 2 a 200 mm, materiales de 6 ventosas y diseños de 4 ventosas, y ofrecen una amplia selección para elegir. Los diseños de 4 tazas son planos, planos con nervaduras, profundos y con fuelles, pero si estos no cumplen con los requisitos de su aplicación, póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han hecho a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP2V, Válvula de retención de vacío
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x29x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 23 g |
| Material | brass (bodies a/b); aluminum (valve); hnbr (o-ring); stainless steel (spring); cac403 equivalent (element); nbr + stainless steel (gasket) |
| Diámetro | 50 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | vacuum saving valve |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,64 € Sin IVA
/ unidad
16,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días