VASB-15-1/8-SI-B

Ventosa de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VASB-15-1/8-SI-B
Rubix:798317280000
fabricante:1377689
EAN:4052568061913
VASB-15-1/8-SI-B Suction cup complete

Resumen técnico

Materialsilicona
Diámetro15 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VASB-15-1/8-SI-B


Ventosa completa VASB-15-1/8-SI-B Compensador de altura de la ventosa=5,6 mm, Tamaño nominal=3 mm, Diámetro de la ventosa=15 mm, Volumen de la ventosa=0,83 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x10x30 mm
Peso neto4,01 g
Materialsilicona
Diámetro15 mm
Formaredondo
Tipoventosa de vacío
15,44 € Sin IVA
/ unidad
18,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días