Referencias
IMI Norgren:V44A711D-C313A
Rubix:798999052000


Resumen técnico
| Tipo | v44a711d-c313a electroválvula de 5/3 vías, coe, mini 26, 24vdc |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : V44A711D-C313A
Electroválvula de 5/3 vías-Coe Mini 26 24Vdc
ELECTROVÁLVULA DE 5/3 VÍAS-COE MINI 26 24VDC
Información técnica
Atributos
| Tipo | v44a711d-c313a electroválvula de 5/3 vías, coe, mini 26, 24vdc |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 900 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 2,5 bis 10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 2.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,45 € Sin IVA
/ unidad
265,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días