SYA5140

Distribuidor SYA #000 serie 5/2 y 5/3 con mando neumático

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SYA5140
Rubix:751603761043
fabricante:SYA5140
EAN:3618036155396
brand logo
Resumen técnico
Tipodistribuidor 5/2 y 5/3
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SYA5140


La serie SY ofrece mayores avances en el rendimiento de la válvula para ofrecer una solución rentable a sus necesidades. La serie ofrece un alto caudal y un bajo consumo eléctrico, todo ello en un diseño compacto. La serie SY está disponible con montaje en línea o sobre base y las electroválvulas pueden utilizarse individualmente o en un colector.
SYA3000/5000/7000, Valvula de Accionamiento Neumático de 5 Vias / Montaje con Conexiones Neumáticas sobre el Bloque

Información técnica


Atributos
Peso neto45 g
Tipodistribuidor 5/2 y 5/3
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico707 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,25 Sin IVA
/ unidad
62,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días