Referencias

Bahco:K9801M-75
Rubix:798211796000
EAN:7314151845117
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1.1/2' vierkant aandrijving (din 3121-h40, iso 1174) ''
Diámetro75 mm
Longitud105 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K9801M-75


Para utilizar con máquinas
Para una seguridad máxima, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas del desgaste y los daños innecesarios
Cuadradillo de mando: DIN 3121-H 40, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725

Cualidades

Vasos de impacto con cuadradillo de 1-1/2" y perfil hexagonal métrico con acabado fosfatado

Información técnica


Atributos
Peso neto4270 g
Adaptador de llave cuadrada1.1/2' vierkant aandrijving (din 3121-h40, iso 1174) ''
Diámetro75 mm
Longitud105 mm
Cuadrado86 mm
Diámetro (pulgadas)1-1/2 ''
Acabadofosfato
Peso3800 g
272,20 € Sin IVA
/ unidad
329,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días