1603124 ITX K 19 T45 - VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 1/2p TORX T45

Llave de impacto TORX - ITX K 19

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gedore:ITX K 19 T45
Rubix:798174035000
fabricante:1603124
EAN:4010886821121
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro25 mm
Longitud47 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1603124 ITX K 19 T45 - VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 1/2p TORX T45


Boca de destornillador de impacto 1/2" TORX T45 cuadrada según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 GEDORE acero especial, fosfatado de manganeso

Información técnica


Atributos
Peso neto78 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro25 mm
Longitud47 mm
Cuadrado12.5 mm
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,61 Sin IVA
/ unidad
41,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días