SB7800SM-28

Vaso con cuadradillo

Ver información técnica

Referencias

Bahco:SB7800SM-28
Rubix:798211904000
EAN:7314150104888
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2' ''
Diámetro28 mm
Longitud45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SB7800SM-28


Vástago moleteado para giro manual de fijaciones de rotación libre
No apto para uso con máquina ni herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste de la fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Máxima distribución de la carga y del par de apriete gracias al área adicional de flanco
SB: embalado para venta al por menor en una tarjeta informativa de plástico
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120

Cualidades

Vasos de cuadradillo de 1/2" con perfil hexagonal métrico y acabado muy pulido

Información técnica


Atributos
Peso neto170 g
Adaptador de llave cuadrada1/2' ''
Diámetro28 mm
Longitud45 mm
Cuadrado12.7 mm
Diámetro (pulgadas)1.1 ''
Acabadobrillante
Peso173 g
11,98 € Sin IVA
/ unidad
14,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días