Referencias
Optibelt:1922V 630
Rubix:798380078000
fabricante:1690224
EAN:4014486192414




Detalles de producto : 1922V 630
El compuesto base consiste en un caucho de policloropreno con fibras incrustadas transversalmente a la dirección de marcha. El cordón de tensión de alta calidad y de estiramiento extremadamente bajo, de poliéster o aramida, está integrado en un compuesto amortiguador de caucho. Está eficazmente soportado por una superficie exterior textil y por el compuesto base. El compuesto base, provisto de sus fibras transversales incorporadas, proporciona rigidez transversal sin sacrificar la flexibilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 347 g |
|---|---|
| Perfil | 1922v |
| Longitud indicativa | 63 '' |
| Altura | 18 mm |
| Anchura superior | 15 mm |
| Anchura inferior | 9.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,22 € Sin IVA
/ unidad
95,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
