Referencias
Optibelt:3226V 663
Rubix:798382192000
fabricante:1739297
EAN:4014486197570




Detalles de producto : 3226V 663
El compuesto base consiste en un caucho de policloropreno con fibras incrustadas transversalmente a la dirección de marcha. El cordón de tensión de alta calidad y de estiramiento extremadamente bajo, de poliéster o aramida, está integrado en un compuesto amortiguador de caucho. Está eficazmente soportado por una superficie exterior textil y por el compuesto base. El compuesto base, provisto de sus fibras transversales incorporadas, proporciona rigidez transversal sin sacrificar la flexibilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1357 g |
|---|---|
| Perfil | 3226v |
| Longitud indicativa | 66.3 '' |
| Altura | 18 mm |
| Anchura superior | 15 mm |
| Anchura inferior | 9.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,93 € Sin IVA
/ unidad
182,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
