Referencias
Optibelt:2426V 363
Rubix:798380115000
fabricante:1831727
EAN:4014486194647




Detalles de producto : 2426V 363
El compuesto base consiste en un caucho de policloropreno con fibras incrustadas transversalmente a la dirección de marcha. El cordón de tensión de alta calidad y de estiramiento extremadamente bajo, de poliéster o aramida, está integrado en un compuesto amortiguador de caucho. Está eficazmente soportado por una superficie exterior textil y por el compuesto base. El compuesto base, provisto de sus fibras transversales incorporadas, proporciona rigidez transversal sin sacrificar la flexibilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 485 g |
|---|---|
| Perfil | 2426v |
| Longitud indicativa | 36.3 '' |
| Altura | 13 mm |
| Anchura superior | 15 mm |
| Anchura inferior | 7.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,37 € Sin IVA
/ unidad
94,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
