17X5X776

Vario Power Correa de velocidad variable

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:17X5 X 776
Rubix:798355617000
fabricante:1632099
EAN:4014486162592
brand logo

Resumen técnico

Perfil1012
Longitud interior776 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 17X5X776


Resultados visibles

Las soluciones de accionamiento que ahorran espacio, un comportamiento de control óptimo, la reducción de la temperatura de funcionamiento y una amplia gama de aplicaciones son las características distintivas de esta correa.


Conductividad eléctrica: Seguro, sin riesgo de ignición

La conductividad eléctrica de las correas de velocidad variable optibelt VARIO POWER permite la disipación segura de las cargas electrostáticas. En el caso de accionamientos con conductividad eléctrica insuficiente, esto puede ser tan intenso que existe riesgo de ignición debido a la formación de chispas.


Mejor disipación del calor: reducción de la temperatura de la correa

En la optibelt VARIO POWER de doble dentado, la correa en V de doble dentado asegura una mejor disipación del calor y, por tanto, reduce significativamente la temperatura de la correa.


Alta rigidez transversal, alta flexibilidad

La optibelt VARIO POWER está reforzada con una cubierta textil y ofrece rigidez transversal sin perder flexibilidad gracias a las fibras transversales. Esto puede incrementarse aún más mediante el doble dentado.

Cualidades

  • Alta transmisión de potencia
  • Eléctricamente conductiva
  • Alta rigidez transversal
  • Larga vida útil
  • Cordón de poliéster o aramida de baja elongación
  • Funcionamiento silencioso
  • Permite relaciones de transmisión hasta 1:12
  • Alta flexibilidad
  • Temperature range -30°C to +90°C
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x56x56 mm
    Peso neto120 g
    Perfil1012
    Longitud interior776 mm
    Altura5 mm
    Anchura superior17 mm
    Anchura inferior12.3 mm
    31,73 € Sin IVA
    / unidad
    38,39 € IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días